Schneider Electric - Lystrykknapphode flush i metall for LED med fjærretur og opphøyd trykflate i grønn farge - ZB4FW133
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Farge på knapp - Grønn
Antall kommandoposisjoner - 1
Type linse - Rund
Hulldiameter - 30,5 mm
Type knapp - Flat
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Harmony XB4
EAN/GTIN
3606489582609
Elnummer
4305902
Leverandørens varenummer
ZB4FW133
Typebeskrivelse
4305902
Farge på knapp:
Grønn
Antall kommandoposisjoner:
1
Type linse:
Rund
Hulldiameter:
30,5 mm
Type knapp:
Flat
Kan belyses:
Ja
Frontringens materiale:
Metall
Verneklasse (IP) forside:
IP66
Åpningens bredde:
0 mm
Åpningens høyde:
0 mm
Med beskyttelsesdeksel:
nei
Merket:
nei
Vekselfunksjon holdekobling:
nei
Tastelås:
Ja
Med frontring:
Ja
Frontringsfarge:
Krom
NEMA beskyttelsesgrad front:
13
Det forsenkede designet handler ikke bare om estetikk, men har også funksjonelle fordeler som gir enklere rengjøring og bedre beskyttelse.
Trykknappene monteres enkelt i et 30 mm hull fordi hodet holdes på plass av en pakning på baksiden når de satt inn i hullet.
På baksiden av hullet monteres en mellomplate som samtidig forbinder trykknappen med jord, før bryterkroppen klikkes på bak og fastgjøres med en enkelt skrue.
Bak på bryterkroppen monteres kontaktelementene og eventuelle lysmoduler og det kan totalt monteres opptil 9 moduler bak på en trykknapp (avhengig av modell).
Serien i metall er meget robust og kan benyttes i en lang rekke industrier.
Kapslingsklassen er IP66, IP67, IP69 (ISO) og IP69K (DIN) og utover det kan trykknappene benyttes i temperaturområder fra -40 til 70 grader Celsius.
ZB4FW133 er en signallampe trykknapp i metall for flushmontasje med fjærretur og en opphøyet trykkflate i grønn farge.
Hodet er designet for LED belysning som sikrer et ensartet lys som er synlig for enhver vinkel.
Til ZB4FW133 brukes en løs bryterkropp (ZB4BZ009) og kontaktelementene (ZBE10x) og lysmoduler (ZBVx) avhengig av strømforsyningsspenningen.
Det er også mulig å bruke de komplette bryterkroppene med lys- og kontaktmoduler fastmontert (ZB4BW0B3x, ZB4BW0G3x eller ZB4BW0M3x) såfremt dette ønskes.
Det er viktig for å oppnå den korrekte grønne farge at den tilhørende lysmodulen brukes (ZBVB3, ZBVG3 eller ZBVM3).
Til oppmerking brukes ZBYFxxxx skiltholderne med blanke skilt for individuell gravering.
Alternativt kan det brukes løse skiltholdere ZBZFxx for ZBY0xxxx standard skilt til Harmony serien.
OBS: Det er IKKE mulig å montere flush trykknappene i XAL kontrollstasjoner.


