Schneider Electric - Lystrykknapphode flush i metall for LED med fjærretur og plan trykflate i sort med grønn lysring - ZB4FW933

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - Lystrykknapphode flush i metall for LED med fjærretur og plan trykflate i sort med grønn lysring

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Farge på knapp - Grønn

  • Antall kommandoposisjoner - 1

  • Type linse - Rund

  • Hulldiameter - 30,5 mm

  • Type knapp - Flat

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606489582739

Elnummer

4305914

Leverandørens varenummer

ZB4FW933

Typebeskrivelse

4305914

Farge på knapp:

Grønn

Antall kommandoposisjoner:

1

Type linse:

Rund

Hulldiameter:

30,5 mm

Type knapp:

Flat

Kan belyses:

Ja

Frontringens materiale:

Metall

Verneklasse (IP) forside:

IP66

Åpningens bredde:

0 mm

Åpningens høyde:

0 mm

Med beskyttelsesdeksel:

nei

Merket:

nei

Vekselfunksjon holdekobling:

nei

Tastelås:

Ja

Med frontring:

Ja

Frontringsfarge:

Krom

NEMA beskyttelsesgrad front:

13

Harmony XB4/ZB4 flush trykknapper forsterker inntrykket av god design og funksjonalitet på fronten av en maskin eller tavlefront.
Det forsenkede designet handler ikke bare om estetikk, men har også funksjonelle fordeler som gir enklere rengjøring og bedre beskyttelse.
Trykknappene monteres enkelt i et 30 mm hull fordi hodet holdes på plass av en pakning på baksiden når de satt inn i hullet.
På baksiden av hullet monteres en mellomplate som samtidig forbinder trykknappen med jord, før bryterkroppen klikkes på bak og fastgjøres med en enkelt skrue.
Bak på bryterkroppen monteres kontaktelementene og eventuelle lysmoduler og det kan totalt monteres opptil 9 moduler bak på en trykknapp (avhengig av modell).

Serien i metall er meget robust og kan benyttes i en lang rekke industrier.
Kapslingsklassen er IP66, IP67, IP69 (ISO) og IP69K (DIN) og utover det kan trykknappene benyttes i temperaturområder fra -40 til 70 grader Celsius.

ZB4FW933 er en signallampe trykknapp i metall for flushmontasje og har en plan trykkflate med fjærretur i grønn farge.
Hodet er beregnet for LED belysning og har en opplyst ring langs kanten.

Til ZB4FW933 brukes en løs bryterkropp (ZB4BZ009) og kontaktelementene (ZBE10x) og lysmoduler (ZBVx) avhengig av strømforsyningsspenningen.
Det er også mulig å bruke de komplette bryterkroppene med lys- og kontaktmoduler fastmontert (ZB4BW0B3x, ZB4BW0G3x eller ZB4BW0M3x) såfremt dette ønskes.
Det er viktig for å oppnå den korrekte grønne farge at den tilhørende lysmodulen brukes (ZBVB3, ZBVG3 eller ZBVM3).
Til oppmerking brukes ZBYFxxxx skiltholderne med blanke skilt for individuell gravering.
Alternativt kan det brukes løse skiltholdere ZBZFxx for ZBY0xxxx standard skilt til Harmony serien.

OBS: Det er IKKE mulig å montere flush trykknappene i XAL kontrollstasjoner.