Schneider Electric - Lystrykkropp i metall bestående av lysmodul for BA9s lyskilde for direkte forsyning < 250V 2xNO - ZB4BW063
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lampeholder (Fatning) - BA9s
Nominell driftsspenning Ue ved AC 50 Hz - 0...250 V
Nominell driftsspenning Ue ved DC - 0...250 V
Spenningstype for betjening - AC
Lampetype - Lyspære
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3389110891140
Elnummer
4302714
Leverandørens varenummer
ZB4BW063
Typebeskrivelse
4302714
Lampeholder (Fatning):
BA9s
Nominell driftsspenning Ue ved AC 50 Hz:
0...250 V
Nominell driftsspenning Ue ved DC:
0...250 V
Spenningstype for betjening:
AC
Lampetype:
Lyspære
Tilkoblingstype hjelpestrømkrets:
Skrukobling
Lampefarge:
Andre
Integrert trafo:
nei
Med integrert forkoblingsmotstand:
nei
Med lyskilde:
nei
Med integrert diode:
nei
Nominell driftsspenning Ue ved AC 60 Hz:
0...250 V
Type feste:
Frontfeste
For lystrykknapp og vendere med lys
Et Schneider Electric-produkt
Oppdag Schneider Electric-serien


