Utgått

Schneider Electric - Lystrykkropp i plast bestående av LED modul i oransje farge med 24V AC/DC forsyning 2xNO - ZB5AW0B53

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - Lystrykkropp i plast bestående av LED modul i oransje farge med 24V AC/DC forsyning 2xNO

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lampeholder (Fatning) - Andre

  • Nominell driftsspenning Ue ved AC 50 Hz - 24...24 V

  • Nominell driftsspenning Ue ved DC - 24...24 V

  • Spenningstype for betjening - AC/DC

  • Lampetype - LED

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3389110908619

Elnummer

4303982

Leverandørens varenummer

ZB5AW0B53

Typebeskrivelse

4303982

Lampeholder (Fatning):

Andre

Nominell driftsspenning Ue ved AC 50 Hz:

24...24 V

Nominell driftsspenning Ue ved DC:

24...24 V

Spenningstype for betjening:

AC/DC

Lampetype:

LED

Tilkoblingstype hjelpestrømkrets:

Skrukobling

Lampefarge:

Oransje

Integrert trafo:

nei

Med integrert forkoblingsmotstand:

nei

Med lyskilde:

Ja

Med integrert diode:

Ja

Nominell driftsspenning Ue ved AC 60 Hz:

24...24 V

Type feste:

Frontfeste

LYSTRYKKNAPPKROPP,GUL LED 24 V