Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Schneider Electric - Lystrykkropp i plast bestående av lysmodul for BA9s lyskilde for direkte forsyning < 250V 1xNO+1xNC - ZB5AW065

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - Lystrykkropp i plast bestående av lysmodul for BA9s lyskilde for direkte forsyning < 250V 1xNO+1xNC

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lampeholder (Fatning) - BA9s

  • Nominell driftsspenning Ue ved AC 50 Hz - 0...250 V

  • Nominell driftsspenning Ue ved DC - 0...250 V

  • Spenningstype for betjening - AC/DC

  • Lampetype - Lyspære

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3389110909784

Elnummer

4303959

Leverandørens varenummer

ZB5AW065

Typebeskrivelse

4303959

Lampeholder (Fatning):

BA9s

Nominell driftsspenning Ue ved AC 50 Hz:

0...250 V

Nominell driftsspenning Ue ved DC:

0...250 V

Spenningstype for betjening:

AC/DC

Lampetype:

Lyspære

Tilkoblingstype hjelpestrømkrets:

Skrukobling

Lampefarge:

Andre

Integrert trafo:

nei

Med integrert forkoblingsmotstand:

nei

Med lyskilde:

nei

Med integrert diode:

nei

Nominell driftsspenning Ue ved AC 60 Hz:

0...250 V

Type feste:

Frontfeste

LYSTRYKKNAPPKROPP BA9S <=250 V