Schneider Electric - Lystrykkropp i plast bestående av lysmodul for BA9s lyskilde for direkte forsyning < 250V 1xNO - ZB5AW061
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lampeholder (Fatning) - BA9s
Nominell driftsspenning Ue ved AC 50 Hz - 0...250 V
Nominell driftsspenning Ue ved DC - 0...250 V
Spenningstype for betjening - AC/DC
Lampetype - Lyspære
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Harmony XB5
EAN/GTIN
3389110909692
Elnummer
4303956
Leverandørens varenummer
ZB5AW061
Typebeskrivelse
4303956
Lampeholder (Fatning):
BA9s
Nominell driftsspenning Ue ved AC 50 Hz:
0...250 V
Nominell driftsspenning Ue ved DC:
0...250 V
Spenningstype for betjening:
AC/DC
Lampetype:
Lyspære
Tilkoblingstype hjelpestrømkrets:
Skrukobling
Lampefarge:
Andre
Integrert trafo:
nei
Med integrert forkoblingsmotstand:
nei
Med lyskilde:
nei
Med integrert diode:
nei
Nominell driftsspenning Ue ved AC 60 Hz:
0...250 V
Type feste:
Frontfeste


