Schneider Electric - M340 kabel FTB2020-løse led, 10m - BMXFTW1001

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - M340 kabel FTB2020-løse led, 10m

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Funksjon - Annet SPS-utstyr

  • Lengde - 10 m

  • Utførelse elektrisk tilkobling anleggsside - Andre

  • Utførelse elektrisk tilkobling kapslingsside - Andre

  • Antall poler - 20

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

Modicon X80 I/Os

EAN/GTIN

3595863921359

Elnummer

4546150

Leverandørens varenummer

BMXFTW1001

Typebeskrivelse

BMXFTW1001

Funksjon:

Annet SPS-utstyr

Lengde:

10 m

Utførelse elektrisk tilkobling anleggsside:

Andre

Utførelse elektrisk tilkobling kapslingsside:

Andre

Antall poler:

20

Egnet for inngangskort PLS:

Ja

Egnet for utgangskort PLS:

Ja

Egnet for digitale signaler:

Ja

Egnet for analoge signaler:

nei

Modicon M340 PLS kabel FTB2020-løse ledere, 10m