Schneider Electric - M4 Nylon glidemutter for C20 - NSYBN204
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Andre
Overflatebeskyttelse - Ubehandlet
Gjengemål metrisk (M.). - 4
Gjengetype - Metrisk
Med fjær - nei
Emballasje og betingelser
100 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480180675
Elnummer
2495396
Leverandørens varenummer
NSYBN204
Typebeskrivelse
NSYBN204
Materiale:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Gjengemål metrisk (M.).:
4
Gjengetype:
Metrisk
Med fjær:
nei
Med underlagsskive:
nei
Med klemplate:
nei
Med sekskantmutter:
nei
Med gjenged ende:
nei
Kan klikkes på plass:
nei


