Schneider Electric - M580 Safety Coprocessor SIL3 - BMEP58CPROS3
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Forsyningsspenning ved DC - 24...24 V
Type matespenning - AC/DC
Modell / utførelse - Modulær
Antall digitale utganger - 4096
Minnekapasitet - 18000 kByte
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606489486488
Elnummer
4502206
Leverandørens varenummer
BMEP58CPROS3
Typebeskrivelse
4502206
Forsyningsspenning ved DC:
24...24 V
Type matespenning:
AC/DC
Modell / utførelse:
Modulær
Antall digitale utganger:
4096
Minnekapasitet:
18000 kByte
For sikkerhetsfunksjoner:
Ja
Maks antall integrerte reléutganger:
0
Maks. antall tidskoblingsur, integrerte:
0
Prosesseringstid (1K, binæroperasjon):
0,01 ms
Antall hardware-grensesnitt industrielt ethernet:
3
Antall HF-grensesnitt PROFINET:
0
Antall hardware-grensesnitt RS232:
0
Antall hardware-grensesnitt RS422:
0
Antall hardware-grensesnitt RS485:
0
Antall hardware-grensesnitt USB:
1
Antall hardware-grensesnitt parallelle:
0
Antall HF-grensesnitt Trådløst:
0
Antall hardware-grensesnitt andre:
64
Antall analoge utganger:
1024
Antall analoge innganger:
1024
Antall digitale innganger:
4096
Optisk grensesnitt:
nei
Støtter TCP/IP-protokoll:
Ja
Støtter PROFIBUS-protokoll:
nei
Støtter CAN-protokoll:
nei
Støtter INTERBUS-protokoll:
nei
Støtter ASI-protokoll:
Ja
Støtter EIB-protokoll:
nei
Støtter Modbus-protokoll:
nei
Støtter Data-Highway-protokoll:
nei
Støtter DeviceNet-protokoll:
nei
Støtter SUCONET-protokoll:
nei
LON-protokoll:
nei
Støtter protokollen for PROFInet IO:
nei
Støtter protokollen for PROFInet CBA:
nei
Støtter SERCOS-protokoll:
nei
Støtter protokollen for Foundation Fieldbus:
nei
Støtter protokollen for Ethernet/IP:
Ja
Støtter protokollen for AS-Interface Safety at Work:
nei
Støtter protokollen for DeviceNet Safety:
nei
Støtter INTERBUS Safety protokoll:
nei
Støtter protokollen for PROFIsafe:
nei
Støtter protokollen for SafetyBUS p:
nei
Støtter protokoll for andre bussystemer:
nei
Støtteprotokoll for DNP3:
nei
Støtteprotokoll for IEC 60870:
nei
Støtteprotokoll for IEC 61850 Ethernet:
nei
Radiostandard Bluetooth:
nei
Radiostandard WLAN 802.11:
nei
Standardnett GPRS:
nei
Standardnett GSM:
nei
Standardnett UMTS:
nei
Radio standard 4G:
nei
IO link master:
nei
Systemtilbehør:
nei
Redundansevne:
nei
Med display:
Ja
Type minne:
NVRAM
Ekstraminne mulig:
Ja
Skinnemontering er mulig:
nei
Vegg-/direktemontering mulig:
nei
Panelinnbygging mulig:
nei
Rack-montering mulig:
Ja
SIL iflg. IEC 61508:
Uten
Ytelsesnivå etter. EN ISO 13849-1:
Uten
Tilhørende drift (Ex ia):
nei
Tilhørende drift (Ex ib):
nei
Eksplosjonsvernskategori for gass:
ATEX gass-Ex-beskyttelse, kat. 3
Eksplosjonsvernskategori for støv:
ATEX støv-Ex-beskyttelse, kat. 3
Bredde:
64,6 mm
Høyde:
134,6 mm
Dybde:
130,3 mm


