Schneider Electric - M6 Glidemutter for C40 - NSYB406

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - M6 Glidemutter for C40

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Materiale - Stål

  • Overflatebeskyttelse - Galvanisk/elektrolyttisk forsinket

  • Gjengemål metrisk (M.). - 4

  • Gjengetype - Metrisk

  • Med fjær - nei

Emballasje og betingelser

  • 100 STK

  • Skaffevare

Produktserie

Spacial

EAN/GTIN

3606480180460

Elnummer

2495376

Leverandørens varenummer

NSYB406

Typebeskrivelse

NSYB406

Materiale:

Stål

Overflatebeskyttelse:

Galvanisk/elektrolyttisk forsinket

Gjengemål metrisk (M.).:

4

Gjengetype:

Metrisk

Med fjær:

nei

Med underlagsskive:

nei

Med klemplate:

nei

Med sekskantmutter:

nei

Med gjenged ende:

nei

Kan klikkes på plass:

nei

Tilbehør til alle skap og kapslinger og bokser, slikt som Montasjeplater, kabelfestejern, kraftforsyning, Lys, dørstoppere, Jordingssystemer, forankringssystemer og utbedringslakk.