Schneider Electric - Manuell melder EPP-22 - FFS06723736
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Meldetype - Andre
Med glasskive - nei
Med papiravdekning - nei
Høyde - 114 mm
Bredde - 114 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
6430030844727
Elnummer
6222492
Leverandørens varenummer
FFS06723736
Typebeskrivelse
6222492
Meldetype:
Andre
Med glasskive:
nei
Med papiravdekning:
nei
Høyde:
114 mm
Bredde:
114 mm
Dybde:
74 mm
Manuell melder for bruk i rom med høy fuktighet. Leveres med isolator og plastglass. Bakboks har pluggede kabelgjennomføringer. Leveres uten nipler. Benytt 20 mm nippel. For bedre beskyttelse anbefales deksel over melderen. Fysisk adressering på manuell melder. Adresseområde er 1-126


