Schneider Electric - Manuell melder konvensjonell - FFS06723707
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Meldetype - Andre
Med glasskive - nei
Materiale - Andre
Med papiravdekning - nei
Beskyttelsesklasse IP - IP66
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
6430043854270
Elnummer
6250984
Leverandørens varenummer
FFS06723707
Typebeskrivelse
6250984
Meldetype:
Andre
Med glasskive:
nei
Materiale:
Andre
Med papiravdekning:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP66
Manuell melder konvensjonell ECC201N9 er utviklet for EX områder og må tilkobles en galvanisert isolator og konvensjonell brannsløyfe.Tilkobles zenerbarriere EXB-2000. Bakboks CA1000W,SR1T-2G må bestilles separat


