Schneider Electric - Manuell melder, XP95 55100-94 - FFS06723737
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Meldetype - Andre
Med glasskive - nei
Farge - Rød
Materiale - Plast
Med papiravdekning - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
6430030842167
Elnummer
6250985
Leverandørens varenummer
FFS06723737
Typebeskrivelse
6250985
Meldetype:
Andre
Med glasskive:
nei
Farge:
Rød
Materiale:
Plast
Med papiravdekning:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP67
Høyde:
90 mm
Bredde:
90 mm
Dybde:
63 mm
Manuell melder for ALC brannsløyfer. Utviklet for EX områder og må tilkobles en galvanisert isolator og protokollomformer. Vi anbefaler også at det monteres isoledd på hver side av EX løsningenInkludert bakboks for overflatemontering. Fysisk adressering med DIL-bryter. Adresseområdet er 1-126.


