Schneider Electric - Mekanisk forrigling D115-150A - 4131960
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606487159513
Elnummer
4131960
Leverandørens varenummer
4131960
Typebeskrivelse
4131960
Mekanisk forrigling/ mekanisk lås for TeSys Deca Advanced kontaktorer 3 pol 115A til 150A og 4 pol 200A. Mekanisk forrigling er designet for å brukes ved stjerne/trekant montering uten elektrisk forrigling. Driftstemperaturområdet er mellom -40 °C og 70 °C, og den kan installeres i høyder opp til 3000 m uten å redusere dens ytelse. Unik QR-kode gir rask tilgang til komplette produktdata.