Schneider Electric - MELLOMLEGG KM3 - 5583408
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Indre diameter - 5 mm
Ytre diameter - 114 mm
Materiale - Plast
Overflatebeskyttelse - Ubehandlet
For skruestørrelse metrisk (M.). - 5
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7315885583405
Elnummer
1277554
Leverandørens varenummer
5583408
Typebeskrivelse
Installasjonskanaler PVC
Indre diameter:
5 mm
Ytre diameter:
114 mm
Materiale:
Plast
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
For skruestørrelse metrisk (M.).:
5
Tykkelse:
3 mm
Stanseform:
Andre
Materialkvalitet:
Andre
Herdet:
nei
Avfaset:
nei
Et Schneider Electric-produkt
Oppdag Schneider Electric-serien


