Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside

Schneider Electric - Membranflens-FL21-35 knockout LVS08896 - LVS08896

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - Membranflens-FL21-35 knockout LVS08896

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Membran

  • Type - Andre

  • Bredde - 225 mm

  • Høyde - 0 mm

  • Antall kontaktåpninger - 35

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606481879349

Elnummer

2443295

Leverandørens varenummer

LVS08896

Typebeskrivelse

LVS08896

Modell / utførelse:

Membran

Type:

Andre

Bredde:

225 mm

Høyde:

0 mm

Antall kontaktåpninger:

35

Tykkelse:

180 mm

Materiale:

Plast

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Beskyttelsesgrad (NEMA):

1

Fortrykt:

nei

Gjengetype:

Metrisk

Egnet for nominell gjengestørrelse metrisk / PG:

5...32

Membranflens-for PrismaSeT Gtavlesystem-FL21 flens-35 knockouts fra 5 til 32mm IP30/55-svært besandig isolermateriale