Schneider Electric - Merkeholdere-12stk-H24 B650 P LVS08907 - LVS08907
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Plast
Bredde - 650 mm
Høyde - 24 mm
Selvklebende montering - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606481869722
Elnummer
2443304
Leverandørens varenummer
LVS08907
Typebeskrivelse
LVS08907
Materiale:
Plast
Bredde:
650 mm
Høyde:
24 mm
Selvklebende montering:
Ja
PrismaSeT Skap og tavlesystem består av to hovedsystemer: PrismaSeT G og PrismaSeT G. Systemet består av Skaprammer,Dører, (tette eller transparante) montasjeplater, frontplater, skinner og tilbehør for å sette sammen ett komplett skap/tavle. Stort utvalg av prefabrikerte tilkoblinger og løsninger.Systemet er testet etter IECEN 61439 serien, PrismaSeT er skap og tavler for Innendørs montering påvegg- og gulvskap/tavler for alle typer lavspenningsfordelingstavler ( hoved-, under- og sluttfordeling). PrismaSeT G: I maks :630A IP grad fra IP30 med eller uten dør, IP31 med dør og skråtak og IP 43 med dør, skråtak og pakning. Egen skapserie for IP55.Beskyttelse grad IK07 uten dør, IK08/IK10 med dør. IK 10 for Prisma IP 55 serien.Isolasjonsspenning: 1000V, Maks I nominell : 630 A, IK peak: 53kA, Kortslutningsstrøm 25kA rms/1sek. Frekvens 50Hz. PrismaSeT P: I maks :32000A IP grad fra IP30 med tak sidevegger, tak og med eller uten dør, IP31 med tak, sidevegger og dør og pakning. IP55 egne sidepalter og tak+ dører. Beskyttelse grad IK07 uten dør, IK08 med dør.IK1 for IP 55. Isolasjonsspenning: 1000V, Maks I nominell : 3200 A, IK peak: 187kA, Kortslutningsstrøm 85kA rms/1sek. Frekvens 50Hz. Designverktøy, Rapsody, benyttes for konstruksjon, tilbud og tegning.


