Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside
Utgått

Schneider Electric - Merker flate, 21-30 4mm2 - NSYTRABF630

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - Merker flate, 21-30 4mm2

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Påtrykt - Sifre

  • Kodingens retning - Horisontal

  • Modulmål - 6 mm

  • Farge - Hvit

  • Halogenfri - Ja

Emballasje og betingelser

  • 10 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606480535239

Elnummer

1234559

Leverandørens varenummer

NSYTRABF630

Typebeskrivelse

NSYTRABF630

Påtrykt:

Sifre

Kodingens retning:

Horisontal

Modulmål:

6 mm

Farge:

Hvit

Halogenfri:

Ja

Linergy rekkeklemme serie er designet for rask og pålitelig tilkopling. Hele Linergy serien er konstruert for å sikre faste forbindelser, lang levetid og tåle høy vibrasjon. Rekkeklemme serien inneholder klemmer av typen skru, fjær og innstikk