Schneider Electric - Metallklammer TKK 10-14 spike - IMT23630
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Form - Rund
Egnet for diameter - 10...14 mm
Med stift - Ja
Stiftlengde - 25 mm
Spikerdiameter - 2,1 mm
Emballasje og betingelser
100 STK
Lagervare
EAN/GTIN
3606487545552
Elnummer
1323254
Leverandørens varenummer
IMT23630
Typebeskrivelse
IMT23630
Form:
Rund
Egnet for diameter:
10...14 mm
Med stift:
Ja
Stiftlengde:
25 mm
Spikerdiameter:
2,1 mm
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Galvanisk/elektrolyttisk forsinket
Åpningens bredde:
11,6 mm
Herdet stålspiker:
Ja
Farge:
Hvit
Gjennomsiktig:
nei


