Schneider Electric - Metallklammer TKK 14-20 skrue - IMT23645
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Form - Rund
Egnet for diameter - 14...20 mm
Med stift - nei
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Galvanisk/elektrolyttisk forsinket
Emballasje og betingelser
50 STK
Lagervare
EAN/GTIN
3606487545583
Elnummer
1323257
Leverandørens varenummer
IMT23645
Typebeskrivelse
IMT23645
Form:
Rund
Egnet for diameter:
14...20 mm
Med stift:
nei
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Galvanisk/elektrolyttisk forsinket
Åpningens bredde:
15 mm
Farge:
Hvit
Gjennomsiktig:
nei
TKK pulverbelagte metallklammer IMT23645 (sett à 50 deler), lengde 17 mm er beregnet på overflatemonterte installasjoner av elektriske kabler både innendørs og utendørs: rund kabel (diameter 14-20 mm)Klemmen leveres komplett med integrert stålskrue, dimensjon 2,7 x 25 mm. Pulverbelegget gir svært god bestandighet mot korrosjon og mekanisk påvirkning, klassifisert C4, og god motstandsdyktighet mot varme og sollys. Utmerket for spesielle estetiske krav til kabelføring sammen med overmaling, tapetsering, snekkerarbeid med mer. Bruk universelle monteringsverktøy som passer til alle størrelser, for enkel installasjon: TKK-Y, monteringsverktøysett, svart (ref. 2360009) eller TKK-N, monteringsverktøysett, blått (ref. 2360030) eller TKK-S, monteringsverktøysett, svart (ref. 2360018). Kan brukes i tre, sponplater, gipsplater, betong og murvegger. Kan brukes i tre, sponplater, gipsplater, betong og murvegger.


