Schneider Electric - Metallklammer TKK 5-7 spiker - IMT23600
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Form - Rund
Egnet for diameter - 5...7 mm
Med stift - Ja
Stiftlengde - 25 mm
Spikerdiameter - 1,6 mm
Emballasje og betingelser
100 STK
Lagervare
EAN/GTIN
3606487545460
Elnummer
1323245
Leverandørens varenummer
IMT23600
Typebeskrivelse
IMT23600
Form:
Rund
Egnet for diameter:
5...7 mm
Med stift:
Ja
Stiftlengde:
25 mm
Spikerdiameter:
1,6 mm
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Galvanisk/elektrolyttisk forsinket
Åpningens bredde:
7,4 mm
Herdet stålspiker:
Ja
Farge:
Hvit
Gjennomsiktig:
nei


