Schneider Electric - Metallklammer TKK 6x12 spiker - IMT23660
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Med stift - Ja
Stiftlengde - 25 mm
Spikerdiameter - 2,1 mm
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Galvanisk/elektrolyttisk forsinket
Emballasje og betingelser
100 STK
Lagervare
EAN/GTIN
3606487545620
Elnummer
1323261
Leverandørens varenummer
IMT23660
Typebeskrivelse
IMT23660
Med stift:
Ja
Stiftlengde:
25 mm
Spikerdiameter:
2,1 mm
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Galvanisk/elektrolyttisk forsinket
Åpningens bredde:
11,5 mm
Herdet stålspiker:
Ja
Farge:
Hvit
Gjennomsiktig:
nei


