Schneider Electric - Metallklammer TKK 7-10 spiker - IMT23610
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Form - Rund
Egnet for diameter - 7...10 mm
Med stift - Ja
Stiftlengde - 18 mm
Spikerdiameter - 2,1 mm
Emballasje og betingelser
100 STK
Lagervare
EAN/GTIN
3606487074359
Elnummer
1323246
Leverandørens varenummer
IMT23610
Typebeskrivelse
IMT23610
Form:
Rund
Egnet for diameter:
7...10 mm
Med stift:
Ja
Stiftlengde:
18 mm
Spikerdiameter:
2,1 mm
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Galvanisk/elektrolyttisk forsinket
Åpningens bredde:
8,7 mm
Herdet stålspiker:
Ja
Farge:
Hvit
Gjennomsiktig:
nei


