Schneider Electric - Metallklammer TKK 8-12 spiker 2.1x40mm - IMT23622
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Form - Rund
Egnet for diameter - 8...12 mm
Med stift - Ja
Stiftlengde - 40 mm
Spikerdiameter - 2,1 mm
Emballasje og betingelser
100 STK
Lagervare
EAN/GTIN
3606487545538
Elnummer
1323252
Leverandørens varenummer
IMT23622
Typebeskrivelse
IMT23622
Form:
Rund
Egnet for diameter:
8...12 mm
Med stift:
Ja
Stiftlengde:
40 mm
Spikerdiameter:
2,1 mm
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Galvanisk/elektrolyttisk forsinket
Åpningens bredde:
10,4 mm
Herdet stålspiker:
Ja
Farge:
Hvit
Gjennomsiktig:
nei


