Schneider Electric - METSECT5CC004 Strømtrafo 40/5 kabel ø21 - METSECT5CC004

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Plug In strømstrafo
Primær merkestrøm In - 40 A
Sekundær merkestrømstyrke - 5 A
Sekundær merkeeffekt, synlig effekt - 1 VA
Åpningsdiameter - 21 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3303431123681
Elnummer
8008100
Leverandørens varenummer
METSECT5CC004
Typebeskrivelse
8008100
Modell / utførelse:
Plug In strømstrafo
Primær merkestrøm In:
40 A
Sekundær merkestrømstyrke:
5 A
Sekundær merkeeffekt, synlig effekt:
1 VA
Åpningsdiameter:
21 mm
Overstrømsbegrensningsfaktor:
FS 5
Kalibrert:
Ja
Med berøringsbeskyttelse:
nei
Hurtigfeste:
nei
Med kobberskinne:
nei
Sekundær tilkobling:
Skrukobling
Antall primærinnganger:
1


