Schneider Electric - METSECT5CC008 Strømtrafo 75/5 kabel ø21 - METSECT5CC008

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - METSECT5CC008 Strømtrafo 75/5 kabel ø21

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Plug In strømstrafo

  • Primær merkestrøm In - 75 A

  • Sekundær merkestrømstyrke - 5 A

  • Sekundær merkeeffekt, synlig effekt - 2,5 VA

  • Åpningsdiameter - 21 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3303431123421

Elnummer

8008103

Leverandørens varenummer

METSECT5CC008

Typebeskrivelse

8008103

Modell / utførelse:

Plug In strømstrafo

Primær merkestrøm In:

75 A

Sekundær merkestrømstyrke:

5 A

Sekundær merkeeffekt, synlig effekt:

2,5 VA

Åpningsdiameter:

21 mm

Nøyaktighetsklasse:

1

Overstrømsbegrensningsfaktor:

FS 5

Kalibrert:

Ja

Med berøringsbeskyttelse:

nei

Åpningens høyde:

0...0 mm

Åpningens bredde:

0...0 mm

Hurtigfeste:

nei

Med kobberskinne:

nei

Sekundær tilkobling:

Skrukobling

Antall primærinnganger:

1

CT Strømtrafoer med 5 A sekundærstrøm benyttes sammen med Amperemeter, kWh-målere, måle-/kontrollrelèer, nettanalysatorer. tavleinstrumenter o.l. Leveres i utførelse for kabel, for skinner eller begge deler.