Schneider Electric - METSECT5CC013 Strømtrafo 125/5 kabel ø21 - METSECT5CC013
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Strømtrafo
Primær merkestrøm In - 125 A
Sekundær merkestrømstyrke - 5 A
Sekundær merkeeffekt, synlig effekt - 4 VA
Nøyaktighetsklasse - 0.5
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3303431123445
Elnummer
8008105
Leverandørens varenummer
METSECT5CC013
Typebeskrivelse
8008105
Modell / utførelse:
Strømtrafo
Primær merkestrøm In:
125 A
Sekundær merkestrømstyrke:
5 A
Sekundær merkeeffekt, synlig effekt:
4 VA
Nøyaktighetsklasse:
0.5
Åpningsdiameter:
21 mm
Overstrømsbegrensningsfaktor:
FS 5
Kalibrert:
Ja
Med berøringsbeskyttelse:
nei
Åpningens høyde:
0...0 mm
Åpningens bredde:
0...0 mm
Hurtigfeste:
nei
Med kobberskinne:
nei
Sekundær tilkobling:
Skrukobling
Antall primærinnganger:
1


