Schneider Electric - METSECT5CYL2 Sylinder ø10,5mm - METSECT5CYL2
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Andre
Indre diameter - 10,5 mm
Ytre diameter - 26,5 mm
Lengde - 26,5 mm
Materialkvalitet - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
PowerLogic
EAN/GTIN
3606480619007
Elnummer
8008111
Leverandørens varenummer
METSECT5CYL2
Typebeskrivelse
8008111
Materiale:
Andre
Indre diameter:
10,5 mm
Ytre diameter:
26,5 mm
Lengde:
26,5 mm
Materialkvalitet:
Andre
CT Strømtrafoer med 5 A sekundærstrøm benyttes sammen med Amperemeter, kWh-målere, måle-/kontrollrelèer, nettanalysatorer. tavleinstrumenter o.l. Leveres i utførelse for kabel, for skinner eller begge deler.


