Schneider Electric - METSECT5DC200 Strømtr, 2000/5 skinne 52x127 - METSECT5DC200

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - METSECT5DC200 Strømtr, 2000/5 skinne 52x127

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Plug In strømstrafo

  • Primær merkestrøm In - 2000 A

  • Sekundær merkestrømstyrke - 5 A

  • Sekundær merkeeffekt, synlig effekt - 30 VA

  • Åpningsdiameter - 0 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606480618994

Elnummer

8008128

Leverandørens varenummer

METSECT5DC200

Typebeskrivelse

8008128

Modell / utførelse:

Plug In strømstrafo

Primær merkestrøm In:

2000 A

Sekundær merkestrømstyrke:

5 A

Sekundær merkeeffekt, synlig effekt:

30 VA

Åpningsdiameter:

0 mm

Nøyaktighetsklasse:

1

Overstrømsbegrensningsfaktor:

FS 5

Kalibrert:

Ja

Med berøringsbeskyttelse:

nei

Åpningens høyde:

128...128 mm

Åpningens bredde:

55...55 mm

Hurtigfeste:

nei

Med kobberskinne:

nei

Sekundær tilkobling:

Skrukobling

Antall primærinnganger:

1

CT Strømtrafoer med 5 A sekundærstrøm benyttes sammen med Amperemeter, kWh-målere, måle-/kontrollrelèer, nettanalysatorer. tavleinstrumenter o.l. Leveres i utførelse for kabel, for skinner eller begge deler.