Schneider Electric - METSECT5DD125 Strømtr, 1250/5 skinne 34x84 - METSECT5DD125

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - METSECT5DD125 Strømtr, 1250/5 skinne 34x84

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Strømtrafo

  • Primær merkestrøm In - 1250 A

  • Sekundær merkestrømstyrke - 5 A

  • Sekundær merkeeffekt, synlig effekt - 15 VA

  • Åpningsdiameter - 0 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3303431123711

Elnummer

8008133

Leverandørens varenummer

METSECT5DD125

Typebeskrivelse

8008133

Modell / utførelse:

Strømtrafo

Primær merkestrøm In:

1250 A

Sekundær merkestrømstyrke:

5 A

Sekundær merkeeffekt, synlig effekt:

15 VA

Åpningsdiameter:

0 mm

Overstrømsbegrensningsfaktor:

FS 5

Kalibrert:

Ja

Med berøringsbeskyttelse:

nei

Hurtigfeste:

nei

Med kobberskinne:

nei

Sekundær tilkobling:

Skrukobling

Antall primærinnganger:

1

CT Strømtrafoer med 5 A sekundærstrøm benyttes sammen med Amperemeter, kWh-målere, måle-/kontrollrelèer, nettanalysatorer. tavleinstrumenter o.l. Leveres i utførelse for kabel, for skinner eller begge deler.