Schneider Electric - METSECT5MA025 Strømtr, 250/5 kab,ø27+skinne - METSECT5MA025
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Strømtrafo
Primær merkestrøm In - 250 A
Sekundær merkestrømstyrke - 5 A
Sekundær merkeeffekt, synlig effekt - 8 VA
Åpningsdiameter - 27 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480618741
Elnummer
8008144
Leverandørens varenummer
METSECT5MA025
Typebeskrivelse
8008144
Modell / utførelse:
Strømtrafo
Primær merkestrøm In:
250 A
Sekundær merkestrømstyrke:
5 A
Sekundær merkeeffekt, synlig effekt:
8 VA
Åpningsdiameter:
27 mm
Overstrømsbegrensningsfaktor:
FS 5
Kalibrert:
Ja
Med berøringsbeskyttelse:
nei
Hurtigfeste:
nei
Med kobberskinne:
nei
Sekundær tilkobling:
Skrukobling
Antall primærinnganger:
1


