Schneider Electric - METSECT5MC080 Strømtr, 800/5 kab,ø32+skinne - METSECT5MC080

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - METSECT5MC080 Strømtr, 800/5 kab,ø32+skinne

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Plug In strømstrafo

  • Primær merkestrøm In - 800 A

  • Sekundær merkestrømstyrke - 5 A

  • Sekundær merkeeffekt, synlig effekt - 12 VA

  • Nøyaktighetsklasse - 1

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606480618888

Elnummer

8008155

Leverandørens varenummer

METSECT5MC080

Typebeskrivelse

8008155

Modell / utførelse:

Plug In strømstrafo

Primær merkestrøm In:

800 A

Sekundær merkestrømstyrke:

5 A

Sekundær merkeeffekt, synlig effekt:

12 VA

Nøyaktighetsklasse:

1

Åpningsdiameter:

32 mm

Overstrømsbegrensningsfaktor:

FS 5

Kalibrert:

Ja

Med berøringsbeskyttelse:

nei

Åpningens høyde:

41...41 mm

Åpningens bredde:

41...41 mm

Hurtigfeste:

nei

Med kobberskinne:

nei

Sekundær tilkobling:

Skrukobling

Antall primærinnganger:

1

CT Strømtrafoer med 5 A sekundærstrøm benyttes sammen med Amperemeter, kWh-målere, måle-/kontrollrelèer, nettanalysatorer. tavleinstrumenter o.l. Leveres i utførelse for kabel, for skinner eller begge deler.