Schneider Electric - METSECT5MD080 Strømtr, 800/5 kab,ø40+skinne - METSECT5MD080
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Plug In strømstrafo
Primær merkestrøm In - 800 A
Sekundær merkestrømstyrke - 5 A
Sekundær merkeeffekt, synlig effekt - 12 VA
Nøyaktighetsklasse - 1
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480618895
Elnummer
8008158
Leverandørens varenummer
METSECT5MD080
Typebeskrivelse
8008158
Modell / utførelse:
Plug In strømstrafo
Primær merkestrøm In:
800 A
Sekundær merkestrømstyrke:
5 A
Sekundær merkeeffekt, synlig effekt:
12 VA
Nøyaktighetsklasse:
1
Åpningsdiameter:
40 mm
Overstrømsbegrensningsfaktor:
FS 5
Kalibrert:
Ja
Med berøringsbeskyttelse:
nei
Åpningens høyde:
20...20 mm
Åpningens bredde:
40...40 mm
Hurtigfeste:
nei
Med kobberskinne:
nei
Sekundær tilkobling:
Skrukobling
Antall primærinnganger:
1


