Schneider Electric - METSECT5ME015 Strømtr, 150/5 kab,ø22+skinne - METSECT5ME015
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Plug In strømstrafo
Primær merkestrøm In - 150 A
Sekundær merkestrømstyrke - 5 A
Sekundær merkeeffekt, synlig effekt - 6,5 VA
Åpningsdiameter - 22 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3303431123476
Elnummer
8008159
Leverandørens varenummer
METSECT5ME015
Typebeskrivelse
8008159
Modell / utførelse:
Plug In strømstrafo
Primær merkestrøm In:
150 A
Sekundær merkestrømstyrke:
5 A
Sekundær merkeeffekt, synlig effekt:
6,5 VA
Åpningsdiameter:
22 mm
Overstrømsbegrensningsfaktor:
FS 5
Kalibrert:
Ja
Med berøringsbeskyttelse:
nei
Hurtigfeste:
nei
Med kobberskinne:
nei
Sekundær tilkobling:
Skrukobling
Antall primærinnganger:
1


