Schneider Electric - METSECT5ME020 Strømtr, 200/5 kab,ø22.Bruk 8008143 - METSECT5ME020
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Plug In strømstrafo
Primær merkestrøm In - 200 A
Sekundær merkestrømstyrke - 5 A
Sekundær merkeeffekt, synlig effekt - 0 VA
Åpningsdiameter - 22 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3303431123483
Elnummer
8008160
Leverandørens varenummer
METSECT5ME020
Typebeskrivelse
8008160
Modell / utførelse:
Plug In strømstrafo
Primær merkestrøm In:
200 A
Sekundær merkestrømstyrke:
5 A
Sekundær merkeeffekt, synlig effekt:
0 VA
Åpningsdiameter:
22 mm
Overstrømsbegrensningsfaktor:
FS 5
Kalibrert:
Ja
Med berøringsbeskyttelse:
nei
Hurtigfeste:
nei
Med kobberskinne:
nei
Sekundær tilkobling:
Skrukobling
Antall primærinnganger:
1


