Schneider Electric - METSECT5ME040 Strømtr, 400/5 kab,ø22+skinne - METSECT5ME040
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Plug In strømstrafo
Primær merkestrøm In - 400 A
Sekundær merkestrømstyrke - 5 A
Sekundær merkeeffekt, synlig effekt - 18 VA
Åpningsdiameter - 22 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3303431123513
Elnummer
8008163
Leverandørens varenummer
METSECT5ME040
Typebeskrivelse
8008163
Modell / utførelse:
Plug In strømstrafo
Primær merkestrøm In:
400 A
Sekundær merkestrømstyrke:
5 A
Sekundær merkeeffekt, synlig effekt:
18 VA
Åpningsdiameter:
22 mm
Overstrømsbegrensningsfaktor:
FS 5
Kalibrert:
Ja
Med berøringsbeskyttelse:
nei
Hurtigfeste:
nei
Med kobberskinne:
nei
Sekundær tilkobling:
Skrukobling
Antall primærinnganger:
1


