Schneider Electric - METSECT5MF025 Strømtr, 250/5 kab,ø35+skinne - METSECT5MF025
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Plug In strømstrafo
Primær merkestrøm In - 250 A
Sekundær merkestrømstyrke - 5 A
Åpningsdiameter - 35 mm
Overstrømsbegrensningsfaktor - FS 5
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3303431123544
Elnummer
8008166
Leverandørens varenummer
METSECT5MF025
Typebeskrivelse
8008166
Modell / utførelse:
Plug In strømstrafo
Primær merkestrøm In:
250 A
Sekundær merkestrømstyrke:
5 A
Åpningsdiameter:
35 mm
Overstrømsbegrensningsfaktor:
FS 5
Kalibrert:
Ja
Med berøringsbeskyttelse:
nei
Hurtigfeste:
nei
Med kobberskinne:
nei
Sekundær tilkobling:
Skrukobling
Antall primærinnganger:
1


