Schneider Electric - METSECT5MF030 Strømtr, 300/5 kab,ø35+skinne - METSECT5MF030
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Plug In strømstrafo
Primær merkestrøm In - 300 A
Sekundær merkestrømstyrke - 5 A
Sekundær merkeeffekt, synlig effekt - 4 VA
Åpningsdiameter - 35 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3303431123551
Elnummer
8008167
Leverandørens varenummer
METSECT5MF030
Typebeskrivelse
8008167
Modell / utførelse:
Plug In strømstrafo
Primær merkestrøm In:
300 A
Sekundær merkestrømstyrke:
5 A
Sekundær merkeeffekt, synlig effekt:
4 VA
Åpningsdiameter:
35 mm
Overstrømsbegrensningsfaktor:
FS 5
Kalibrert:
Ja
Med berøringsbeskyttelse:
nei
Hurtigfeste:
nei
Med kobberskinne:
nei
Sekundær tilkobling:
Skrukobling
Antall primærinnganger:
1


