Schneider Electric - METSECT5MF050 Strømtr, 500/5 kab,ø35+skinne - METSECT5MF050
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Plug In strømstrafo
Primær merkestrøm In - 500 A
Sekundær merkestrømstyrke - 5 A
Åpningsdiameter - 35 mm
Overstrømsbegrensningsfaktor - FS 5
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3303431123575
Elnummer
8008169
Leverandørens varenummer
METSECT5MF050
Typebeskrivelse
8008169
Modell / utførelse:
Plug In strømstrafo
Primær merkestrøm In:
500 A
Sekundær merkestrømstyrke:
5 A
Åpningsdiameter:
35 mm
Overstrømsbegrensningsfaktor:
FS 5
Kalibrert:
Ja
Med berøringsbeskyttelse:
nei
Hurtigfeste:
nei
Med kobberskinne:
nei
Sekundær tilkobling:
Skrukobling
Antall primærinnganger:
1


