Schneider Electric - METSECT5VV500 Strømtr, 5000/5 vert, 55x165 - METSECT5VV500
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Plug In strømstrafo
Primær merkestrøm In - 5000 A
Sekundær merkestrømstyrke - 5 A
Sekundær merkeeffekt, synlig effekt - 60 VA
Nøyaktighetsklasse - 0.5
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
PowerLogic
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
3303431123810
Elnummer
8008172
Leverandørens varenummer
METSECT5VV500
Typebeskrivelse
8008172
Modell / utførelse:
Plug In strømstrafo
Primær merkestrøm In:
5000 A
Sekundær merkestrømstyrke:
5 A
Sekundær merkeeffekt, synlig effekt:
60 VA
Nøyaktighetsklasse:
0.5
Åpningsdiameter:
0 mm
Overstrømsbegrensningsfaktor:
FS 10
Kalibrert:
Ja
Med berøringsbeskyttelse:
nei
Åpningens høyde:
165...165 mm
Åpningens bredde:
55...55 mm
Hurtigfeste:
nei
Med kobberskinne:
nei
Sekundær tilkobling:
Skrukobling
Antall primærinnganger:
1