Schneider Electric - METSECT5VV600 Strømtr, 6000/5 vert, 55x165 - METSECT5VV600
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Strømtrafo
Primær merkestrøm In - 6000 A
Sekundær merkestrømstyrke - 5 A
Sekundær merkeeffekt, synlig effekt - 70 VA
Åpningsdiameter - 0 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
PowerLogic
EAN/GTIN
3303431123827
Elnummer
8008173
Leverandørens varenummer
METSECT5VV600
Typebeskrivelse
8008173
Modell / utførelse:
Strømtrafo
Primær merkestrøm In:
6000 A
Sekundær merkestrømstyrke:
5 A
Sekundær merkeeffekt, synlig effekt:
70 VA
Åpningsdiameter:
0 mm
Overstrømsbegrensningsfaktor:
FS 10
Kalibrert:
Ja
Med berøringsbeskyttelse:
nei
Hurtigfeste:
nei
Med kobberskinne:
nei
Sekundær tilkobling:
Skrukobling
Antall primærinnganger:
1


