Schneider Electric - MGN02763 Sikr,skillebr, D02 3P+N 63A - MGN02763
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell spenning - 400 V
Monteringsmetode - DIN-skinne
For sikringsstørrelse - Andre
Antall poler - 4
Medkoblende nulleder - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
3606480518195
Elnummer
1610335
Leverandørens varenummer
MGN02763
Typebeskrivelse
MGN02763
Nominell spenning:
400 V
Monteringsmetode:
DIN-skinne
For sikringsstørrelse:
Andre
Antall poler:
4
Medkoblende nulleder:
nei
Låsbar:
nei
Optisk feilmelder:
nei
Bredde i antall modulmellomrom:
6
Innbyggingsdybde:
43 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP20


