Utgått

Schneider Electric - MGN19713 JFA 4mod. 13A/C-4P 30mA A-kl. - MGN19713

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - MGN19713 JFA 4mod. 13A/C-4P 30mA A-kl.

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall beskyttede poler - 4

  • Merkestrøm - 13 A

  • Nominell feilstrøm - 0,03 A

  • Lekkasjestrømtype - A

  • Medkoblende nulleder - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606480075032

Elnummer

1605097

Leverandørens varenummer

MGN19713

Typebeskrivelse

1605097

Antall beskyttede poler:

4

Merkestrøm:

13 A

Nominell feilstrøm:

0,03 A

Lekkasjestrømtype:

A

Medkoblende nulleder:

Ja

Poltall (totalt):

4

Merkespenning:

230 V

Energibegrensningsklasse:

2

Nominell brytekapasitet etter IEC 60947-2:

10 kA

Spenningstype:

AC

Frekvens:

50 Hz

Utløsningskarakteristikk:

C

Bredde i antall modulmellomrom:

4

Innbyggingsdybde:

76 mm

Innfelt montasje:

nei

Beskyttelse mot feilutløsing:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Kompakt 4p/4moduls jordfeilautomat, for bruk i alle nett­systemer. Jordfeilautomaten er utstyrt med separat feilindikering, som viser om den har koblet ut som følge av jordfeil eller kortslutning/overlast. A-klasse; A-klasse reagerer og fungerer både på veksel- og likestrømsjordfeil. Skiller ikke på ulike former for elektrisk støy. Dekker normalt behovene i bolig og enkle installasjoner. Testknapp; Jordfeilautomatene er utstyrt med testknapp. Denne bør benyttes ved jevne mellomrom for å kontrollere at beskyttelsen er operativ. Tekniske data; Jordfeilautomatene er godkjent med bryteevner både i henhold til EN 60898 og EN 60947-2, og kan derfor benyttes i anlegg både for usakkyndig og sakkyndig betjening. Bryteevner i henhold til EN 60898 og EN 60947-2: 10kA ved 230V, EN 60947-2 10kA ved 400V og EN 60898 6kA ved 400V. For høyere kortsluttningsnivå: Benytt back-up tabeller.