Utgått

Schneider Electric - MGN61511 CIRCUIT-BREAKER C60H-DC 250VDC - MGN61511

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - MGN61511 CIRCUIT-BREAKER C60H-DC 250VDC

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Utløsningskarakteristikk - C

  • Poltall (totalt) - 1

  • Antall beskyttede poler - 1

  • Merkestrøm - 16 A

  • Nominell bryteevne Icn iflg. EN 60898 bei 230 V - 0 kA

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606480056833

Elnummer

1635076

Leverandørens varenummer

MGN61511

Typebeskrivelse

Automatsikringer for likestrøm, DC.1P/C-kurve, maks 250VDC

Utløsningskarakteristikk:

C

Poltall (totalt):

1

Antall beskyttede poler:

1

Merkestrøm:

16 A

Nominell bryteevne Icn iflg. EN 60898 bei 230 V:

0 kA

Nominell bryteevne Icn iflg. EN 60898 bei 400 V:

0 kA

Medkoblende nulleder:

nei

Bredde i antall modulmellomrom:

1

Innbyggingsdybde:

44 mm

Merkespenning:

250 V

Nominell isolasjonspenning Ui:

500 V

Merkespenningstyrke Uimp:

6 kV

Spenningstype:

DC

Nominell bryteevne Icu iflg. IEC 60947-2 ved 230 V:

10 kA

Nominell bryteevne Icu iflg. IEC 60947-2 ved 400 V:

0 kA

Frekvensområde:

0...0 Hz

Energibegrensningsklasse:

3

Innfelt montasje:

nei

Overspenningskategori:

4

Forurensningsgrad:

3

Tilleggsinnretning mulig:

Ja

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Omgivelsestemperatur under drift:

25...70 °C

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet:

1...16 mm²

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:

1...25 mm²

Automatsikringer for likestrøm, DC.Leveres i 1P/C-kurve, maks 250VDC, og 2P/C-kurve maks 500VDC.Merkestrøm: 1 til 40Amp. Bryteevne 1P: 20kA/110VDC, 10kA/220VDC, 6kA/250VDC. Bryteevne 2P: 20kA/220VDC, 10kA/440VDC, 6kA/500VDC.