Schneider Electric - MIDTTILFØRSEL 800-1000A - KSA1000ABT4
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Støtter skalering - 1000 A
Innmatingsforbindelse - Midt
Antall poler - 4
Merkespenning ved AC 50 Hz - 690...690 V
Beskyttelsesklasse IP - IP55
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480003486
Elnummer
1219567
Leverandørens varenummer
KSA1000ABT4
Typebeskrivelse
1219567
Støtter skalering:
1000 A
Innmatingsforbindelse:
Midt
Antall poler:
4
Merkespenning ved AC 50 Hz:
690...690 V
Beskyttelsesklasse IP:
IP55
Modell / utførelse:
Enkelt
Farge:
Hvit
RAL-nummer:
9001
Lengde:
1101 mm
Bredde:
411 mm
Høyde:
563 mm
CENTRE FEED BOX 1000 A


