Schneider Electric - MIDTTILFØRSEL 100-250A - KSA250ABT4

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - MIDTTILFØRSEL 100-250A

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Støtter skalering - 250 A

  • Innmatingsforbindelse - Midt

  • Antall poler - 5

  • Merkespenning ved AC 50 Hz - 230...690 V

  • Beskyttelsesklasse IP - IP55

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606480004032

Elnummer

1219625

Leverandørens varenummer

KSA250ABT4

Typebeskrivelse

KSA250ABT4

Støtter skalering:

250 A

Innmatingsforbindelse:

Midt

Antall poler:

5

Merkespenning ved AC 50 Hz:

230...690 V

Beskyttelsesklasse IP:

IP55

Modell / utførelse:

Enkelt

Farge:

Hvit

RAL-nummer:

9001

Lengde:

585 mm

Bredde:

173,5 mm

Høyde:

436 mm

CENTRE FEED BOX 250 A