Utgått

Schneider Electric - MIDTTILFØRSEL 100A - KNT100ABT4

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - MIDTTILFØRSEL 100A

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Støtter skalering - 100 A

  • Innmatingsforbindelse - Ende

  • Antall poler - 5

  • Merkespenning ved AC 50 Hz - 230...500 V

  • Beskyttelsesklasse IP - IP55

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

Canalis

EAN/GTIN

3606480003318

Elnummer

1219547

Leverandørens varenummer

KNT100ABT4

Typebeskrivelse

Reservedeler / tilbehør

Støtter skalering:

100 A

Innmatingsforbindelse:

Ende

Antall poler:

5

Merkespenning ved AC 50 Hz:

230...500 V

Beskyttelsesklasse IP:

IP55

Modell / utførelse:

Enkelt

Farge:

Hvit

RAL-nummer:

9001

Lengde:

685 mm

Bredde:

112 mm

Høyde:

127 mm

Canalis KNA.Tilførsel for distribusjons skinner 40-160A....