Schneider Electric - MIDTTILFØRSEL 400A - KSA400ABT4
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Støtter skalering - 400 A
Innmatingsforbindelse - Midt
Antall poler - 5
Merkespenning ved AC 50 Hz - 230...690 V
Beskyttelsesklasse IP - IP55
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480004476
Elnummer
1219672
Leverandørens varenummer
KSA400ABT4
Typebeskrivelse
KSA400ABT4
Støtter skalering:
400 A
Innmatingsforbindelse:
Midt
Antall poler:
5
Merkespenning ved AC 50 Hz:
230...690 V
Beskyttelsesklasse IP:
IP55
Modell / utførelse:
Enkelt
Farge:
Hvit
RAL-nummer:
9001
Lengde:
688 mm
Bredde:
213,5 mm
Høyde:
498 mm
Canalis tilførselsenhet for KSA. Den er kompatibel med FL21 nippelplate. Den nominelle driftsspenningen er fra 230 VAC til 690 VAC. Den nominelle driftsstrømmen er 400 A. Fôrvarens bjelkemateriale er aluminium med hvit RAL 9001 overflatebehandling. Samleskinnemontering ved skruer med sentralt monteringssted, tilkobling av lug-klemmer. Utformet med 1 krets som tillater det. Den sørger for IP55-beskyttelse som samsvarer med IEC 60529-standarden. IK08 i samsvar med IEC 62262. Den er kompatibel med både IEC 60439-2 og IEC 61439-6. Den er også i samsvar med Green Premium (RoHS/REACH).


