Schneider Electric - MIDTTILFØRSEL 63A - KNA63ABT4
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Støtter skalering - 63 A
Innmatingsforbindelse - Midt
Antall poler - 5
Merkespenning ved AC 50 Hz - 230...500 V
Beskyttelsesklasse IP - IP55
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480003189
Elnummer
1219515
Leverandørens varenummer
KNA63ABT4
Typebeskrivelse
Reservedeler / tilbehør
Støtter skalering:
63 A
Innmatingsforbindelse:
Midt
Antall poler:
5
Merkespenning ved AC 50 Hz:
230...500 V
Beskyttelsesklasse IP:
IP55
Modell / utførelse:
Enkelt
Farge:
Hvit
RAL-nummer:
9001
Lengde:
535 mm
Bredde:
71 mm
Høyde:
92 mm
Canalis KNA.Tilførsel for distribusjons skinner 40-160A....


