Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Schneider Electric - Midttilkobl 40A BusHvit - KBA40ABT4TW

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - Midttilkobl 40A BusHvit

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Støtter skalering - 40 A

  • Innmatingsforbindelse - Midt

  • Antall poler - 4

  • Merkespenning ved AC 50 Hz - 230...400 V

  • Beskyttelsesklasse IP - IP55

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606480498794

Elnummer

1280346

Leverandørens varenummer

KBA40ABT4TW

Typebeskrivelse

KBA40ABT4TW

Støtter skalering:

40 A

Innmatingsforbindelse:

Midt

Antall poler:

4

Merkespenning ved AC 50 Hz:

230...400 V

Beskyttelsesklasse IP:

IP55

Modell / utførelse:

Enkelt

Farge:

Hvit

RAL-nummer:

9003

Lengde:

244 mm

Bredde:

75,5 mm

Høyde:

75,5 mm

Canalis KBA.25-40A Anvendes som armaturskinne til belysning. Typisk applikasjon er verksted, forretninger, kontor, lager og gartnerier....